WY218 アディダス M WO-ES BASE Tシャツ アディダス 79802199

WY218 アディダス M WO-ES BASE Tシャツ アディダス 79802199
WY218 アディダス M WO-ES BASE Tシャツ アディダス 79802199
WY218 アディダス M WO-ES BASE Tシャツ アディダス 79802199
WY218 アディダス M WO-ES BASE Tシャツ アディダス 79802199
WY218 アディダス M WO-ES BASE Tシャツ アディダス 79802199
WY218 アディダス M WO-ES BASE Tシャツ アディダス 79802199

アディダス M WO-ES BASE Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト
サイズJ/2XL
内容量1枚注文コード79802199品番WY218
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ワークアウト エッセンシャルズ ベースTシャツは、心地よさとパフォーマンスを追求するトレーニングセッションの定番アパレル。高みを目指す人のために作られていて、自信を携えてワークアウトに挑むのに最適。レギュラーフィット構造だから、心地よさとファッション性をバランスよく備えており、制約を感じずに自由に動ける。通気性のあるモックアイレット生地は、激しいセッションにも最適。統合されたクライマクールテクノロジーが、汗をすばやく吸収、発散し、冷却をサポート。速乾性のある素材が心地よさを維持するため、ハードにトライしているときも集中力が持続する。ジムでもランニングでも、アクティブなライフスタイルをサポートしてくれるTシャツだ。アディダスとなら、いつでももっと上を目指す準備が万端。

色
ホワイト
サイズ
J/2XL
仕様
レギュラーフィット、モックアイレット構造、クライマクールテクノロジー、吸湿性に優れた速乾性素材
素材
ポリエステル100%
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする