アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットトラックパンツ

アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットトラックパンツ - アディダスアディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットトラックパンツ - アディダスアディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットトラックパンツ - アディダスアディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットトラックパンツ - アディダスアディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットトラックパンツ - アディダスアディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットトラックパンツ - アディダスアディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットトラックパンツ - アディダスアディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットトラックパンツ - アディダス

ソフトで伸縮性に優れ、驚くほど快適。忙しい日中やソファでくつろぐ夜に着られるようにデザインされた、トラックパンツ。表面は滑らかで、中は暖かいニット生地で作られているから、一日中快適なはき心地が味わえる。アイコニックなスリーストライプスをサイドに配し、スポーティーなタッチを添えている。この製品はリサイクル素材を100%使用している。これまで作られてきた製品の素材をリユースすることで、ゴミの量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のフットプリントを減らすことにつながる。

仕様
レギュラーフィット、伸縮ウエストにドローコード、フロントポケット
素材
ポリエステル100%
性別
レディース
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79801456JVP36ブラック/ブラックJ/S
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79801831JVP36ブラック/ブラックJ/XL
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79803005JVP36レジェンドインク/ホワイトJ/L
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79803075JVP36ブラック/ブラックJ/L
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79803109JVP36ブラック/ブラックJ/M
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79803197JVP36レジェンドインク/ホワイトJ/XL
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79803590JVP36レジェンドインク/ホワイトJ/M
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
79803915JVP36ブラック/ホワイトJ/S
¥5,500
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする