JVP36 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットトラックパンツ アディダス 79803590

JVP36 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットトラックパンツ アディダス 79803590
JVP36 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットトラックパンツ アディダス 79803590
JVP36 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットトラックパンツ アディダス 79803590
JVP36 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットトラックパンツ アディダス 79803590
JVP36 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットトラックパンツ アディダス 79803590
JVP36 アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットトラックパンツ アディダス 79803590

アディダス スリーストライプス レギュラーフィット ダブルニットトラックパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色レジェンドインク/ホワイト
サイズJ/M
内容量1枚注文コード79803590品番JVP36
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ソフトで伸縮性に優れ、驚くほど快適。忙しい日中やソファでくつろぐ夜に着られるようにデザインされた、トラックパンツ。表面は滑らかで、中は暖かいニット生地で作られているから、一日中快適なはき心地が味わえる。アイコニックなスリーストライプスをサイドに配し、スポーティーなタッチを添えている。この製品はリサイクル素材を100%使用している。これまで作られてきた製品の素材をリユースすることで、ゴミの量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のフットプリントを減らすことにつながる。

色
レジェンドインク/ホワイト
サイズ
J/M
仕様
レギュラーフィット、伸縮ウエストにドローコード、フロントポケット
素材
ポリエステル100%
性別
レディース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする