曜日別特売

アディダス トレーニングトップス ワークアウト エッセンシャルズ Feelready ロゴTシャツ

アディダス トレーニングトップス ワークアウト エッセンシャルズ Feelready ロゴTシャツ - アディダスアディダス トレーニングトップス ワークアウト エッセンシャルズ Feelready ロゴTシャツ - アディダスアディダス トレーニングトップス ワークアウト エッセンシャルズ Feelready ロゴTシャツ - アディダスアディダス トレーニングトップス ワークアウト エッセンシャルズ Feelready ロゴTシャツ - アディダスアディダス トレーニングトップス ワークアウト エッセンシャルズ Feelready ロゴTシャツ - アディダスアディダス トレーニングトップス ワークアウト エッセンシャルズ Feelready ロゴTシャツ - アディダスアディダス トレーニングトップス ワークアウト エッセンシャルズ Feelready ロゴTシャツ - アディダスアディダス トレーニングトップス ワークアウト エッセンシャルズ Feelready ロゴTシャツ - アディダス

ワークアウト エッセンシャルズ Feelready ロゴ Tシャツは、トレーニング用の新しい定番アイテム。レギュラーフィットでデザインされており、快適で締め付け感のない着心地が特徴で、幅広いワークアウトに適している。シングルジャージー生地を使用しているため肌触りがソフトで、長時間のトレーニングやアウトドア活動に最適な一着。アディダスのクライマクールテクノロジーを採用しており、気を散らさずにトレーニングを続けられる。吸汗速乾性に優れた生地が汗を吸収するので、自分のパフォーマンスに集中できる。このTシャツは、スタイリッシュな印象を添えるスリーバー ロゴ グラフィックをフロントにあしらっており、ただ機能的なだけでなく、存在感のあるルックスも兼ね備えている。ジムに行くときも、ランニングするときも、アディダスがあなたを常にサポートする。

仕様
レギュラーフィット、クライマクール、優れた透湿性
素材
ポリエステル70%(リサイクル100%)、綿30%
性別
メンズ
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79800580P5731ホワイトJ/XL
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
79800738P5731ブラックJ/XL
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
79800826P5731ブラックJ/M
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
79801490P5731ブラックJ/L
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
79802610P5731ホワイトJ/M
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
79803705P5731ホワイトJ/L
¥3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする