曜日別特売
P5731 アディダス トレーニングトップス ワークアウト エッセンシャルズ Feelready ロゴTシャツ アディダス 79802610

P5731 アディダス トレーニングトップス ワークアウト エッセンシャルズ Feelready ロゴTシャツ アディダス 79802610
P5731 アディダス トレーニングトップス ワークアウト エッセンシャルズ Feelready ロゴTシャツ アディダス 79802610
P5731 アディダス トレーニングトップス ワークアウト エッセンシャルズ Feelready ロゴTシャツ アディダス 79802610
P5731 アディダス トレーニングトップス ワークアウト エッセンシャルズ Feelready ロゴTシャツ アディダス 79802610
P5731 アディダス トレーニングトップス ワークアウト エッセンシャルズ Feelready ロゴTシャツ アディダス 79802610

アディダス トレーニングトップス ワークアウト エッセンシャルズ Feelready ロゴTシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト
サイズJ/M
内容量1枚注文コード79802610品番P5731
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

ワークアウト エッセンシャルズ Feelready ロゴ Tシャツは、トレーニング用の新しい定番アイテム。レギュラーフィットでデザインされており、快適で締め付け感のない着心地が特徴で、幅広いワークアウトに適している。シングルジャージー生地を使用しているため肌触りがソフトで、長時間のトレーニングやアウトドア活動に最適な一着。アディダスのクライマクールテクノロジーを採用しており、気を散らさずにトレーニングを続けられる。吸汗速乾性に優れた生地が汗を吸収するので、自分のパフォーマンスに集中できる。このTシャツは、スタイリッシュな印象を添えるスリーバー ロゴ グラフィックをフロントにあしらっており、ただ機能的なだけでなく、存在感のあるルックスも兼ね備えている。ジムに行くときも、ランニングするときも、アディダスがあなたを常にサポートする。

色
ホワイト
サイズ
J/M
仕様
レギュラーフィット、クライマクール、優れた透湿性
素材
ポリエステル70%(リサイクル100%)、綿30%
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする