アディダス エッセンシャルズ ビッグロゴフレンチテリーショーツ

アディダス エッセンシャルズ ビッグロゴフレンチテリーショーツ - アディダスアディダス エッセンシャルズ ビッグロゴフレンチテリーショーツ - アディダスアディダス エッセンシャルズ ビッグロゴフレンチテリーショーツ - アディダスアディダス エッセンシャルズ ビッグロゴフレンチテリーショーツ - アディダスアディダス エッセンシャルズ ビッグロゴフレンチテリーショーツ - アディダスアディダス エッセンシャルズ ビッグロゴフレンチテリーショーツ - アディダスアディダス エッセンシャルズ ビッグロゴフレンチテリーショーツ - アディダスアディダス エッセンシャルズ ビッグロゴフレンチテリーショーツ - アディダス

このショーツをはいて、快適なはき心地を堪能しよう。外で過ごすときも、家でくつろぐときも、ソフトなコットン混紡素材を使用し、ウエストにドローコードをセットしたこのショーツをはけば、心地良いフィット感で快適に過ごせる。大きな3バーロゴがスポーティーなタッチを添えている。アディダスはリサイクル素材を選択することで、既存の素材の再利用を可能にし、ゴミの削減に役立てている。また、再生可能素材を選択することで、限りある資源への依存を減らすことに貢献している。この製品は、リサイクル素材や再生可能素材をブレンドしたものを70%以上使用している。

仕様
レギュラーフィット、伸縮性のあるウエストにドローコード、ミッドライズ、フロントポケット、リサイクル・再生可能素材を70%以上使用
素材
綿55%、ポリエステル36%、ビスコース9%
性別
メンズ
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79801718KRG05ミディアムグレーヘザー/ブラックJ/M
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
79802427KRG05ブラック/ホワイトJ/S
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
79804177KRG05ミディアムグレーヘザー/ブラックJ/2XL
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
79804317KRG05ミディアムグレーヘザー/ブラックJ/S
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
79804615KRG05ブラック/ホワイトJ/L
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
79805446KRG05ブラック/ホワイトJ/M
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
79805507KRG05ブラック/ホワイトJ/XL
¥3,500
¥3,498
¥3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
79801849KRG05ブラック/ホワイトJ/2XL
¥3,500
取扱い終了
返品不可
79804527KRG05ミディアムグレーヘザー/ブラックJ/L
¥3,500
取扱い終了
返品不可
79804606KRG05ミディアムグレーヘザー/ブラックJ/XL
¥3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする