KRG05 アディダス エッセンシャルズ ビッグロゴフレンチテリーショーツ アディダス 79804317

KRG05 アディダス エッセンシャルズ ビッグロゴフレンチテリーショーツ アディダス 79804317
KRG05 アディダス エッセンシャルズ ビッグロゴフレンチテリーショーツ アディダス 79804317
KRG05 アディダス エッセンシャルズ ビッグロゴフレンチテリーショーツ アディダス 79804317
KRG05 アディダス エッセンシャルズ ビッグロゴフレンチテリーショーツ アディダス 79804317
KRG05 アディダス エッセンシャルズ ビッグロゴフレンチテリーショーツ アディダス 79804317
KRG05 アディダス エッセンシャルズ ビッグロゴフレンチテリーショーツ アディダス 79804317

アディダス エッセンシャルズ ビッグロゴフレンチテリーショーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ミディアムグレーヘザー/ブラック
サイズJ/S
内容量1枚注文コード79804317品番KRG05
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
¥3,498

このショーツをはいて、快適なはき心地を堪能しよう。外で過ごすときも、家でくつろぐときも、ソフトなコットン混紡素材を使用し、ウエストにドローコードをセットしたこのショーツをはけば、心地良いフィット感で快適に過ごせる。大きな3バーロゴがスポーティーなタッチを添えている。アディダスはリサイクル素材を選択することで、既存の素材の再利用を可能にし、ゴミの削減に役立てている。また、再生可能素材を選択することで、限りある資源への依存を減らすことに貢献している。この製品は、リサイクル素材や再生可能素材をブレンドしたものを70%以上使用している。

色
ミディアムグレーヘザー/ブラック
サイズ
J/S
仕様
レギュラーフィット、伸縮性のあるウエストにドローコード、ミッドライズ、フロントポケット、リサイクル・再生可能素材を70%以上使用
素材
綿55%、ポリエステル36%、ビスコース9%
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする