PUMA
プーマ teamGOAL シューバッグ
高性能素材とモダンなデザインのシューズバッグ。ジムや屋外でのトレーニングなどあらゆる場面で活躍します。
仕様
メインコンパートメントUジップ、ウェビングハンドル、プーマロゴ、プーマジッパープル
色
プーマ ブラック
容量(L)
11
幅(cm)
35
高さ(cm)
16
素材
本体/ポリエステル100%
マチ(cm)
14
性別
ユニセックス
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79804421
090243
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください