PUMA
プーマ teamGOAL シューバッグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79804421
品番
090243
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
高性能素材とモダンなデザインのシューズバッグ。ジムや屋外でのトレーニングなどあらゆる場面で活躍します。
リサイクル素材使用/より良い未来への一歩として、50%以上リサイクル素材を使用しています。
仕様
メインコンパートメントUジップ、ウェビングハンドル、プーマロゴ、プーマジッパープル
色
プーマ ブラック
容量(L)
11
幅(cm)
35
高さ(cm)
16
素材
本体/ポリエステル100%
マチ(cm)
14
性別
ユニセックス