プーマ アクティブグリップシューサック

プーマ アクティブグリップシューサック - PUMAプーマ アクティブグリップシューサック - PUMAプーマ アクティブグリップシューサック - PUMAプーマ アクティブグリップシューサック - PUMAプーマ アクティブグリップシューサック - PUMAプーマ アクティブグリップシューサック - PUMAプーマ アクティブグリップシューサック - PUMAプーマ アクティブグリップシューサック - PUMA

洗練されたバイカラーデザインが目を引くミニバッグ。ドローコード付きの開口部は大きく開くので、荷物が多いときにも役立ちます。シューズケースとしても利用可能。キャリーハンドル付きで持ち運びしやすいのも嬉しいポイント。フロントのプーマNo.1ロゴプリントが、シンプルなデザインにアクセントをプラスします。豊富なカラーバリエーションからお好みのものをお選びください。

仕様
フロントにプーマNo.1ロゴプリント、ドローコード付きの開口部、上部に持ち運びしやすいキャリーハンドル付き
質量(g)
88
容量(L)
6
素材
本体/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100%
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
079033 7980200779802007079033PUMA Black
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
079033 7980272579802725079033Racing Blue
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
079033 7980423879804238079033Club Navy
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする