079033 プーマ アクティブグリップシューサック PUMA 79804238

079033 プーマ アクティブグリップシューサック PUMA 79804238
079033 プーマ アクティブグリップシューサック PUMA 79804238
079033 プーマ アクティブグリップシューサック PUMA 79804238
079033 プーマ アクティブグリップシューサック PUMA 79804238

プーマ アクティブグリップシューサック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色Club Navy
内容量1個注文コード79804238品番079033
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

洗練されたバイカラーデザインが目を引くミニバッグ。ドローコード付きの開口部は大きく開くので、荷物が多いときにも役立ちます。シューズケースとしても利用可能。キャリーハンドル付きで持ち運びしやすいのも嬉しいポイント。フロントのプーマNo.1ロゴプリントが、シンプルなデザインにアクセントをプラスします。豊富なカラーバリエーションからお好みのものをお選びください。

色
Club Navy
仕様
フロントにプーマNo.1ロゴプリント、ドローコード付きの開口部、上部に持ち運びしやすいキャリーハンドル付き
質量(g)
88
容量(L)
6
素材
本体/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする