プーマ PUMA FUNDAMENTAL スモールスポーツバッグ

プーマ PUMA FUNDAMENTAL スモールスポーツバッグ - PUMAプーマ PUMA FUNDAMENTAL スモールスポーツバッグ - PUMAプーマ PUMA FUNDAMENTAL スモールスポーツバッグ - PUMAプーマ PUMA FUNDAMENTAL スモールスポーツバッグ - PUMAプーマ PUMA FUNDAMENTAL スモールスポーツバッグ - PUMAプーマ PUMA FUNDAMENTAL スモールスポーツバッグ - PUMAプーマ PUMA FUNDAMENTAL スモールスポーツバッグ - PUMAプーマ PUMA FUNDAMENTAL スモールスポーツバッグ - PUMA

プーマ シグネチャースタイルであなたの可能性を開く、汎用的なスポーツパック。アクティブシーンに最適な複数のコンパートメント、調節可能なショルダーストラップ、シューズポケット付きのアイテムです。サイドメッシュポケットには飲み物などの収納が可能。ジムの行き帰りやスポーツシーンなどあらゆる場面でお使いいただけます。

仕様
両方向ジッパーメインコンパートメント、ジッパーフロントコンパートメント、シューズ用サイドジッパーポケット、サイドメッシュポケットx1、プーマロゴ
幅(cm)
53
高さ(cm)
25
素材
100% ポリエステル(本体 / 裏地:ポリウレタンコーティングあり:・ボトム / メッシュ:コーティングなし)
マチ(cm)
28
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
091187 7980296979802969091187Puma Black
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
091187 7980321579803215091187Seafoam
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
091187 7980236679802366091187New Navy-Apple Spritz
¥4,200
¥4,198
¥4,618(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする