091187 プーマ PUMA FUNDAMENTAL スモールスポーツバッグ PUMA 79802366

091187 プーマ PUMA FUNDAMENTAL スモールスポーツバッグ PUMA 79802366
091187 プーマ PUMA FUNDAMENTAL スモールスポーツバッグ PUMA 79802366
091187 プーマ PUMA FUNDAMENTAL スモールスポーツバッグ PUMA 79802366
091187 プーマ PUMA FUNDAMENTAL スモールスポーツバッグ PUMA 79802366
091187 プーマ PUMA FUNDAMENTAL スモールスポーツバッグ PUMA 79802366

プーマ PUMA FUNDAMENTAL スモールスポーツバッグ

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
New Navy-Apple Spritz
注文コード
79802366
品番
091187
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

プーマ シグネチャースタイルであなたの可能性を開く、汎用的なスポーツパック。アクティブシーンに最適な複数のコンパートメント、調節可能なショルダーストラップ、シューズポケット付きのアイテムです。サイドメッシュポケットには飲み物などの収納が可能。ジムの行き帰りやスポーツシーンなどあらゆる場面でお使いいただけます。
リサイクル素材使用/より良い未来への一歩として、50%以上のリサイクル素材を使用しています

色
New Navy-Apple Spritz
仕様
両方向ジッパーメインコンパートメント、ジッパーフロントコンパートメント、シューズ用サイドジッパーポケット、サイドメッシュポケットx1、プーマロゴ
幅(cm)
53
高さ(cm)
25
素材
100% ポリエステル(本体 / 裏地:ポリウレタンコーティングあり:・ボトム / メッシュ:コーティングなし)
マチ(cm)
28

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする