プーマ メッシュジムサック

プーマ メッシュジムサック - PUMAプーマ メッシュジムサック - PUMA

透け感のあるメッシュ生地にプーマキャットプリントが浮かび上がるジムサップです。フィットネスなどトレーニングやスポーツ時に、タオルや小物類を持ち運ぶのにちょうどよいサイジングと、出し入れしやすい巾着仕様で、気軽に使いやすいアイテムに仕上げました。使用してない時にはコンパクトに折り畳めるのも嬉しいポイント。着替えなどを整理して収納するのに役立つインバッグとしても重宝します。

仕様
巾着仕様のナップサック、メッシュ生地、フロントにプーマキャット刺繍
色
プーマ ブラック/プーマ ホワイト
質量(g)
65
容量(L)
16
素材
本体/ポリエステル100%
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79801359079268
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする