079268 プーマ メッシュジムサック PUMA 79801359

079268 プーマ メッシュジムサック PUMA 79801359
079268 プーマ メッシュジムサック PUMA 79801359

プーマ メッシュジムサック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード79801359品番079268
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

透け感のあるメッシュ生地にプーマキャットプリントが浮かび上がるジムサップです。フィットネスなどトレーニングやスポーツ時に、タオルや小物類を持ち運ぶのにちょうどよいサイジングと、出し入れしやすい巾着仕様で、気軽に使いやすいアイテムに仕上げました。使用してない時にはコンパクトに折り畳めるのも嬉しいポイント。着替えなどを整理して収納するのに役立つインバッグとしても重宝します。

仕様巾着仕様のナップサック、メッシュ生地、フロントにプーマキャット刺繍プーマ ブラック/プーマ ホワイト質量(g)65容量(L)16素材本体/ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする