曜日別特売

プーマ ESS MX ポロ

プーマ ESS MX ポロ - PUMAプーマ ESS MX ポロ - PUMAプーマ ESS MX ポロ - PUMAプーマ ESS MX ポロ - PUMAプーマ ESS MX ポロ - PUMAプーマ ESS MX ポロ - PUMAプーマ ESS MX ポロ - PUMAプーマ ESS MX ポロ - PUMA

シンプルで着回しの利く半袖ポロシャツ。襟付きデザインとハーフボタン仕様がほどよい上品さを演出し、カジュアルな装いでもきちんと感をキープします。袖はやや窄まったすっきりシルエットで、腕まわりをスマートに見せてくれるのもポイント。胸元には控えめなロゴをあしらい、主張しすぎない洗練されたアクセントをプラスしました。 素材にはPUMA MIX CLOTHを採用し、表面はコットンのソフトな風合い、裏面は吸水速乾性に優れたポリエステルを組み合わせた快適設計。汗ばむ季節でもさらりとした肌ざわりが続きます。UVカット機能で日差し対策もでき、速乾性があるためお手入れも簡単。デイリーからきれいめコーデまで幅広く活躍する万能アイテムです。

仕様
レギュラーフィット、レギュラー丈、ハーフボタン、半袖
素材
本体/コットン51% ポリエステル49%、リブ/コットン75% ポリエステル25%
性別
メンズ
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
色
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79801761693418PUMA WHITEL
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
79802095693418MEDIUM GRAY HEATHERL
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
79802400693418VIBRANT BLUEL
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
79802829693418MEDIUM GRAY HEATHERM
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
79802908693418LODEN GREENM
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
79803346693418PUMA WHITEM
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
79803879693418PUMA BlackM
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
79804028693418VIBRANT BLUEM
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
79804518693418PUMA BlackL
¥4,500
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする