曜日別特売
693418 プーマ ESS MX ポロ PUMA 79802829

693418 プーマ ESS MX ポロ PUMA 79802829
693418 プーマ ESS MX ポロ PUMA 79802829

プーマ ESS MX ポロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色MEDIUM GRAY HEATHER
サイズM
内容量1枚注文コード79802829品番693418
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

シンプルで着回しの利く半袖ポロシャツ。襟付きデザインとハーフボタン仕様がほどよい上品さを演出し、カジュアルな装いでもきちんと感をキープします。袖はやや窄まったすっきりシルエットで、腕まわりをスマートに見せてくれるのもポイント。胸元には控えめなロゴをあしらい、主張しすぎない洗練されたアクセントをプラスしました。 素材にはPUMA MIX CLOTHを採用し、表面はコットンのソフトな風合い、裏面は吸水速乾性に優れたポリエステルを組み合わせた快適設計。汗ばむ季節でもさらりとした肌ざわりが続きます。UVカット機能で日差し対策もでき、速乾性があるためお手入れも簡単。デイリーからきれいめコーデまで幅広く活躍する万能アイテムです。
PUMA MIX CLOTH/ソフトな肌ざわりのコットン。吸水速乾性に優れたポリエステル。それぞれのメリットをミックスして、快適な着心地を叶える機能素材。[ソフトタッチ&ドライ] 表面にはカジュアルな見た目のコットン、裏面には吸水速乾性に優れたポリエステルの生地を採用し、肌面はサラッとした快適さをキープ。[UVカット] 身に着けることで手軽に紫外線カットをサポート。[イージーランドリー] 速乾性に優れたポリエステル混素材だから、コットンと比較して乾きやすい。

色
MEDIUM GRAY HEATHER
サイズ
M
仕様
レギュラーフィット、レギュラー丈、ハーフボタン、半袖
素材
本体/コットン51% ポリエステル49%、リブ/コットン75% ポリエステル25%
性別
メンズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする