プーマ PUMAFTBL TRAVEL SS POLO
PUMAFTBLコレクションから、スタイリッシュで、快適で、機能性を追及した、新たなトラベルウェアコレクションが登場。常にピッチ上でハードワークし続けるプレーヤーに向けて、トレーニングやゲームで最大限のパフォーマンスが発揮出来るよう、ストレスフリーで快適な着心地と機能性を追求し兼ね備えた、オフピッチでのPUMAの新たな新定番。人間工学的なパターンを採用し特徴的で効果的な切り替えを取り入れることで、動作がスムーズに行えつつ、快適な着心地を提供。また、これらの特徴に加え、マテリアルには吸汗速乾を兼ね備えた、dryCELLの素材を採用しました。肌触りもよく柔らかい素材が、多くの移動時間を伴う際にも、このPUMAFTBLトラベルが身体を優しく包み込みます。同コレクションのアイテムと合わせてトータルコーディネートもおすすめ。
- 仕様
- レギュラーフィット、右胸にラバーで立体的なPUMAロゴ、ハーフスリーブ
- 色
- PUMA Navy
- 素材
- 本体/ポリエステル90%ポリウレタン10%
- 内容量
- 1枚
半袖 シャツ・インナー の新着商品
カテゴリ












![スクールポロシャツ女子半袖 Catch[ポロシャツ半袖] スクールポロシャツ女子半袖 Catch[ポロシャツ半袖]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06798762-261022-02.jpg)
![スクールポロシャツ男子半袖 Catch[ポロシャツ半袖] スクールポロシャツ男子半袖 Catch[ポロシャツ半袖]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06798981-261022-02.jpg)








![ポロシャツ[兼用] アルベ(チトセ) ポロシャツ[兼用] アルベ(チトセ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922889-260902-02.jpg)