プーマ ESS ELEVATED パッカブルウーブン JKT

プーマ ESS ELEVATED パッカブルウーブン JKT - PUMAプーマ ESS ELEVATED パッカブルウーブン JKT - PUMAプーマ ESS ELEVATED パッカブルウーブン JKT - PUMAプーマ ESS ELEVATED パッカブルウーブン JKT - PUMA

ESS ELEVATEDコレクションから、ポリエステル素材を使用したウーブンジャケット。スタンドカラーで、ふんわりと丸みのある袖口やボディのシルエットが女性らしさをアップさせるデザイン。さり気ないオールオーバープリントに、左胸のキャットロゴがつき、両サイドのポケット口に配したリフレクトテープがアクセント。ラグランスリーブで背中にもダーツを入れており、ストレスフリーな着心地を叶えます。ポケットの内側に小さく収納し、スナップで留めてコンパクトになるパッカブル仕様。ナスカンでバッグやボトムスのベルトループなどにひっかけて簡単に持ち運びできます。薄手で軽量な素材を使用した春夏シーズンに最適な羽織アイテムです。

仕様
スタンドカラー、ラグランスリーブ、左胸プライマリーキャットロゴ刺繍、袖口ゴム仕様、両サイドポケット付
色
PUMA Black
素材
ポリエステル100%
性別
レディース
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79801788693754M
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
79803511693754L
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする