693754 プーマ ESS ELEVATED パッカブルウーブン JKT PUMA 79803511

693754 プーマ ESS ELEVATED パッカブルウーブン JKT PUMA 79803511
693754 プーマ ESS ELEVATED パッカブルウーブン JKT PUMA 79803511
693754 プーマ ESS ELEVATED パッカブルウーブン JKT PUMA 79803511
693754 プーマ ESS ELEVATED パッカブルウーブン JKT PUMA 79803511

プーマ ESS ELEVATED パッカブルウーブン JKT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード79803511品番693754
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

ESS ELEVATEDコレクションから、ポリエステル素材を使用したウーブンジャケット。スタンドカラーで、ふんわりと丸みのある袖口やボディのシルエットが女性らしさをアップさせるデザイン。さり気ないオールオーバープリントに、左胸のキャットロゴがつき、両サイドのポケット口に配したリフレクトテープがアクセント。ラグランスリーブで背中にもダーツを入れており、ストレスフリーな着心地を叶えます。ポケットの内側に小さく収納し、スナップで留めてコンパクトになるパッカブル仕様。ナスカンでバッグやボトムスのベルトループなどにひっかけて簡単に持ち運びできます。薄手で軽量な素材を使用した春夏シーズンに最適な羽織アイテムです。
WATER REPELLENT/撥水機能撥水性。UV PROTECTION (UPF 40)/肌を紫外線から保護します。PACKABLE/ポケットに小さく収納して持ち運び可能

サイズ
L
仕様
スタンドカラー、ラグランスリーブ、左胸プライマリーキャットロゴ刺繍、袖口ゴム仕様、両サイドポケット付
色
PUMA Black
素材
ポリエステル100%
性別
レディース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする