プーマ ESS ACTIVE SS Tシャツ

プーマ ESS ACTIVE SS Tシャツ - PUMAプーマ ESS ACTIVE SS Tシャツ - PUMAプーマ ESS ACTIVE SS Tシャツ - PUMA

ESSコレクションからのポリエステル100%の半袖Tシャツ。吸水速乾性に優れたメッシュ生地が汗を素早く吸い取り、運動中の衣服内をドライで快適な状態に保つことで、トレーニングからデイリーまでストレスのない着心地を実現します。機能性とシンプルなデザインにこだわった、快適なリラックスフィットで、アクティブシーンに最適なアイテムです。シンプルで飽きの来ないスタイルのTシャツはトレーニングだけでなく、アウトドアや普段使いまでお使いいただけます。

仕様
レギュラーフィット、左胸にキャットロゴ、裾ラウンドカット
色
Mauve Pop Heather
素材
本体/ポリエステル100%
性別
レディース
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79800677693690L
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
79801770693690M
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする