693690 プーマ ESS ACTIVE SS Tシャツ PUMA 79801770

693690 プーマ ESS ACTIVE SS Tシャツ PUMA 79801770
693690 プーマ ESS ACTIVE SS Tシャツ PUMA 79801770
693690 プーマ ESS ACTIVE SS Tシャツ PUMA 79801770

プーマ ESS ACTIVE SS Tシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード79801770品番693690
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ESSコレクションからのポリエステル100%の半袖Tシャツ。吸水速乾性に優れたメッシュ生地が汗を素早く吸い取り、運動中の衣服内をドライで快適な状態に保つことで、トレーニングからデイリーまでストレスのない着心地を実現します。機能性とシンプルなデザインにこだわった、快適なリラックスフィットで、アクティブシーンに最適なアイテムです。シンプルで飽きの来ないスタイルのTシャツはトレーニングだけでなく、アウトドアや普段使いまでお使いいただけます。
DRY CELL/吸水速乾の高機能素材により、運動中の衣服内はドライで快適。

サイズ
M
仕様
レギュラーフィット、左胸にキャットロゴ、裾ラウンドカット
色
Mauve Pop Heather
素材
本体/ポリエステル100%
性別
レディース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする