PEG 胃ろう 用腹帯 胴回り
胃ろうチューブを安心サポート
やさしく保護:腹部の部分をドーム型にすることにより、胃ろうチューブを腹壁に押し付けずやさしく保護
体にフィット:2つに分かれているため、体型に合わせて調節できます
事故抜去予防の面ファスナー:栄養チューブをループ形状し固定することで、カテーテルの事故抜去防止が期待できます
面ファスナー:内側に取り付けることにより、面ファスナーとの接触による肌荒れを防止
心地よい使用感:速乾性のある生地を使用し、汗をかいてもサラッとした肌触りで快適
上下左右4通りの使い方:チューブの位置は、上下左右の4通りに設定して使用することが可能です。
安心の日本製
日本人の体型にフィット
- 仕様
- 洗濯可
- 材質
- 本体/ポリエステル、ファスナーテープ部分/ナイロン
- 内容量
- 1枚
注意
※面ファスナーは閉じた状態で洗濯してください。洗濯ネットを使用してください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:79806189,79806198,79806207,79806216 PEG 胃ろう 用腹帯 胴回り - Style(スタイル)[救急・衛生]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79806189-260522-02.jpg)
![注文コード:79806189,79806198,79806207,79806216 PEG 胃ろう 用腹帯 胴回り - Style(スタイル)[救急・衛生]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79806189-260522-04.jpg)
![注文コード:79806189,79806198,79806207,79806216 PEG 胃ろう 用腹帯 胴回り - Style(スタイル)[救急・衛生]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79806189-260522-06.jpg)
![注文コード:79806189,79806198,79806207,79806216 PEG 胃ろう 用腹帯 胴回り - Style(スタイル)[救急・衛生]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79806189-260522-08.jpg)
![注文コード:79806189,79806198,79806207,79806216 PEG 胃ろう 用腹帯 胴回り - Style(スタイル)[救急・衛生]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79806189-260522-10.jpg)


