曜日別特売
A0017080 サイズ:70-80cm PEG 胃ろう 用腹帯 胴回り Style(スタイル)[救急・衛生] 79806216

A0017080 サイズ:70-80cm PEG 胃ろう 用腹帯 胴回り Style(スタイル)[救急・衛生] 79806216
A0017080 サイズ:70-80cm PEG 胃ろう 用腹帯 胴回り Style(スタイル)[救急・衛生] 79806216
A0017080 サイズ:70-80cm PEG 胃ろう 用腹帯 胴回り Style(スタイル)[救急・衛生] 79806216
A0017080 サイズ:70-80cm PEG 胃ろう 用腹帯 胴回り Style(スタイル)[救急・衛生] 79806216
A0017080 サイズ:70-80cm PEG 胃ろう 用腹帯 胴回り Style(スタイル)[救急・衛生] 79806216

PEG 胃ろう 用腹帯 胴回り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
胴回り(cm)70-80
内容量1枚注文コード79806216品番A0017080 サイズ:70-80cm
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

胃ろうチューブを安心サポート
やさしく保護:腹部の部分をドーム型にすることにより、胃ろうチューブを腹壁に押し付けずやさしく保護
体にフィット:2つに分かれているため、体型に合わせて調節できます
事故抜去予防の面ファスナー:栄養チューブをループ形状し固定することで、カテーテルの事故抜去防止が期待できます
面ファスナー:内側に取り付けることにより、面ファスナーとの接触による肌荒れを防止
心地よい使用感:速乾性のある生地を使用し、汗をかいてもサラッとした肌触りで快適
上下左右4通りの使い方:チューブの位置は、上下左右の4通りに設定して使用することが可能です。
安心の日本製
日本人の体型にフィット

アズワン品番
54-7165-93
胴回り(cm)
70-80
仕様
洗濯可
材質
本体/ポリエステル、ファスナーテープ部分/ナイロン
注意
※面ファスナーは閉じた状態で洗濯してください。洗濯ネットを使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする