4K液晶テレビ 85V型 MiniLED ハイグレードモデル 2025年モデル

4K液晶テレビ 85V型 MiniLED ハイグレードモデル 2025年モデル - REGZA
仕様
●かんたん録画:おまかせ録画:○、番組ガイド:○、簡単連ドラ予約:○、レグザボイス(リモコン):○レグザAIボイスナビゲーター、USBハードディスク録画:4Kダブルチューナーウラ録、BSも地デジも3チューナーW録●ゲーム・快適・便利:ゲーム機能:瞬速ゲームモード、ゲームセレクト:○(スタンダード、ロールプレイング、シューティング、レトロゲーム)、映像遅延時間短縮: 約0.83msec、4K/120Hz入力対応:○(ゲームモード 144Hz VRR対応)、VRR(バリアブル・リフレッシュ・レート)対応:○、ゲーミングメニュー:○、オートゲームアジャスト:○、ALLM設定:○、1080p 120Hz、2560×1440 60Hz入力対応:○(1080p 144Hz入力対応)、超解像処理:○、ゲームスムーズモード:○、AMD FreeSync(TM) Premium対応:○、4K写真:○、無線LAN内蔵:○Wi-Fi6(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)、その他 快適・便利な機能:オンタイマー/オフタイマー / スリープタイマー、節電モード●タイムシフトマシン:タイムシフトマシン [過去番組表]:○、始めにジャンプ:○、まるごとチャンネル:○、タイムシフトマシン録画時間が選べる:○●ネット動画・ネットで連携:ネット動画:○、スクリーンミラーリング:○、AirPlay 2:○、番組こねくと:○、レグザリンク・ダビング:○、レグザリンク・シェア(DTCP-IP):○、レグザリンク・コントローラ:○、タイムシフトリンク:○、スマートスピーカー連携:○、
Vポイントが貯まる:○●快適に見る:【マルチウインドウ】○ ダブルウィンドウ/まるごとチャンネル、【ざんまいスマートアクセス】○、【シーン/出演者】○、【レグザAI快適リスニング】○、【みるコレ】みるコレ パック、みるコレのAIレコメンド、【便利なリスト】録画リスト/おすすめ番組/録画番組、【レグザナビ】○、【レグザボイス(リモコン)】○レグザAIボイスナビゲーター、【マジックチャプター】○、【親切ヘッドホン】○、【便利な再生機能】コマ送り/スロー再生、追っかけ再生、レジューム再生、早見早聞、【メディアプレーヤー】○●快適設計:ファンレス静音設計:○、色温度センサー:○、明るさセンサー:○●省エネ性マーク:目標年度2026年度●高画質:【映像処理エンジン】レグザエンジンZRα、【超解像技術】AI超解像/AIナチュラル フォーカス テクノロジーPRO(AI構図推定)、【美肌高画質】ナチュラルフェイストーンPRO、【AI高画質】AIシーン高画質PRO (ネット動画・地デジ放送・HDMI入力映像)、【ネット動画高画質】ネット動画ビューティPRO、ネット動画バンディングスムーサーPRO(地デジ放送・HDMI入力映像にも対応)、AIコンテンツ判別、【アニメ高画質】アニメビューティPRO、【地デジ高画質】地デジAIビューティPRO、【自動映像調整機能】おまかせAIピクチャーPRO、【ブルーライト制御】○、【パネル】新開発 高輝度Mini LED 液晶、【広色域】広色域量子ドット、【広視野角】広視野角ワイドアングルシート、【低反射】低反射コート、【広色域復元】3次元カラーリマスター、【カラーイメージコントロール】36色軸リッチカラーイメージコントロール、【倍速対応】○120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)、【HDR高画質】HDRオプティマイザー、HDR復元、HDRリアライザー、【HDR信号対応】HDR10、HLG HDR、Dolby Vision、HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、【HDR対応】○、【クラウドAI高画質テクノロジー】○、【プロユース映像設定機能】○、【クラウドAI高画質連携】○●高音質:【サウンドシステム/イコライザー】重低音立体音響システムZ、【Dolby Atmos】○、【オーディオキャリブレーション】○、【クリア音声】○、【おまかせAIサウンド】○、【Bluetooth対応】○、【レグザサウンドプロセスVIR】○、【レグザサウンドリマスター】○、【VIRイコライザー】○、【高遮断クロスオーバーフィルター】○、【音声実用最大出力(JEITA)】合計 70W(同時駆動)、2wayメインスピーカー(15W+15W)、トップスピーカー(10W+10W)、ウーファー20W、【スピーカー(個数)】2wayメインスピーカー (フルレンジ 2個、ツィーター 2個)、トップスピーカー 2個、ウーファー 1個、合計 7個
付属品
単四形乾電池:○(2本)、レグザリモコン:○(CT-90506)、転倒防止バンド等:転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本
質量(kg)
55.5 /48.4 (スタンド含む/本体のみ)
消費電力(W)
451 (電源『待機』時 0.5、機能動作時 22)
端子
HDMI(R)入力端子:4(eARC/ARC)、HDMI(R)4K入力対応(18Gbps以下):3840×2160:144p/120p/60p/30p/24p、HDMI(R)2.1規格対応機能:4K144p、4K120p、VRR、eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子(タイムシフトマシン録画専用):2(タイムシフトマシン録画:1、増設:1)、(USB3.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(通常録画専用):1(USB3.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(AV周辺機器専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、ヘッドホン端子:1
画面サイズ
幅187.2×高さ105.3/対角 214.8 cm
画素数
(水平×垂直)3840×2160 [4Kパネル]
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
202
省エネ基準達成率(%)
101 (2026年度基準)
グリーン購入法
適合
パネル
4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)
チューナー数
4K衛星放送:2、地上デジタル:9、BS・110度CSデジタル:3
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
189.4×114.9×40.0(スタンド付き)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980669785Z875R
オープン
¥559,800
¥615,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする