4K液晶テレビ 85V型 エントリーモデル 2025年モデル
- 付属品
- 単四形乾電池×2本、レグザリモコン:CT-90508、転倒防止バンド等:転倒防止用ワイヤー 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本
- 仕様
- ●かんたん録画:おまかせ録画:○、番組ガイド:○、簡単連ドラ予約:○、レグザボイス(リモコン):○、USBハードディスク録画:4Kダブルチューナーウラ録、2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)●ゲーム・快適・便利:ゲーム機能:瞬速ゲームモード、映像遅延時間短縮:○、ゲーミングメニュー:○、オートゲームアジャスト:○、ALLM設定:○、4K写真:○、無線LAN内蔵:○(IEEE802.11a/b/g/n/ac)、その他 快適・便利な機能:オンタイマー/オフタイマー / スリープタイマー、節電モード●タイムシフトマシン:タイムシフトマシン [過去番組表]:タイムシフトリンク○、始めにジャンプ:タイムシフトリンク○●ネット動画・ネットで連携:ネット動画:○、スクリーンミラーリング:○、AirPlay 2:○、番組こねくと:○、レグザリンク・ダビング:○、レグザリンク・シェア(DTCP-IP):○、レグザリンク・コントローラ:○、タイムシフトリンク:○、スマートスピーカー連携:○、Vポイントがたまる:○●快適に見る:ざんまいスマートアクセス:○、シーン/出演者:○、みるコレ:みるコレ パック、みるコレのAIレコメンド、便利なリスト:録画リスト/おすすめ番組/録画番組、レグザナビ:○、レグザボイス(リモコン):○、マジックチャプター:○(別売のUSBハードディスクが必要です)、親切ヘッドホン:○、便利な再生機能:コマ送り/スロー再生、追っかけ再生、レジューム再生、早見早聞、メディアプレーヤー:○●快適設計:ファンレス静音設計:○、色温度センサー:○、明るさセンサー:○●高画質:映像処理エンジン:レグザエンジンZR、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジAIビューティ、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャー、ブルーライト制御:○、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、広色域:広色域LED、広色域復元:カラーリマスター、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元、HDRリアライザー、HDR信号対応:HDR10、HLG HDR、Dolby Vision、HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:○、クラウドAI高画質テクノロジー:○、クラウドAI高画質連携:○●高音質:サウンドシステム/イコライザー:レグザパワーオーディオシステム、オーディオキャリブレーション:○、クリア音声:○、おまかせAIサウンド:○、Bluetooth対応:○、レグザサウンドプロセスVIR:○、レグザサウンドリマスター:○、VIRイコライザー:○、音声実用最大出力(JEITA):合計30W (同時駆動)・メインスピーカー (15W+15W)、スピーカー(個数):メインスピーカー×2個
- 質量(kg)
- 28.5/27.5(スタンド含む/本体のみ)
- 消費電力(W)
- 279 (電源『待機』時 0.3. 機能動作時 12)
- 端子
- HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:4(eARC/ARC )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応):3840×2160:60p/30p/24p、HDMI(R)2.1規格対応機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子(通常録画専用):1(USB3.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(AV周辺機器専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 1.5A MAX)、ヘッドホン端子:1
- 画面サイズ
- 幅187.2×高さ105.3/対角214.8 cm
- 画素数
- (水平×垂直)3840×2160 [4Kパネル]
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 214
- 省エネ基準達成率(%)
- 96 (2026年度基準)
- グリーン購入法
- 適合
- パネル
- 4K液晶パネル
- チューナー数
- 新4K衛星放送:2、地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
- 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
- 189.0×113.5×42.7(スタンド付き)
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
テレビ本体 の新着商品
50V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥384,780¥349,800
55V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥406,780¥369,800
65V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥483,780¥439,800
75V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥593,780¥539,800
85V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥725,780¥659,800
98V型 地上・BS・110度CS 4K対応 デジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビア XR70M2(BS・CS110度4Kチューナー搭載) Mini LED搭載ブラビア税込¥1,867,800¥1,698,000カテゴリ
















