ハイビジョン液晶テレビ 32V型 S25Sシリーズ
- 仕様
- ●かんたん録画:簡単連ドラ予約:○、USBハードディスク録画:2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)●ゲーム・快適・便利:ゲーム機能:瞬速ゲームモード、映像遅延時間短縮: 約0.83msec、オートゲームアジャスト:○、ALLM設定:○、その他 快適・便利な機能:オンタイマー / オフタイマー、節電モード●動画・連携:レグザリンク・ダビング:○、レグザリンク・シェア(DTCP-IP):○、レグザリンク・コントローラ:○●快適に見る:便利なリスト:録画リスト、マジックチャプター:○、便利な再生機能:コマ送り/スロー再生、追っかけ再生、レジューム再生、早見早聞、メディアプレーヤー:○●快適設計:ファンレス静音設計:○、明るさセンサー:○●省エネ性マーク:目標年度2026年度●高画質:映像処理エンジン:レグザエンジンHR、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール●高音質:サウンドシステム/イコライザー:レグザパワーオーディオシステム、クリア音声:○、音質自動調整:おまかせサウンド、レグザサウンドプロセスVIR:○、レグザサウンドリマスター:○、VIRイコライザー:○、音声実用最大出力(JEITA):12W(同時駆動)
メインスピーカー(6W+6W)※フルレンジスピーカーです、スピーカー(個数):フルレンジ×2個
- 付属品
- 単四形乾電池:○(2本)、レグザリモコン:○(CT-90486)、転倒防止バンド・その他付属品:スタンド1式(スタンド 2個、M4ネジ 4本)、電源コード(1.55m) 1本、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本、取扱説明書 1部、スタンド取付説明書 1部、miniB-CASカード 1枚
- 質量(kg)
- 4.0/3.9(スタンド含む/本体のみ)
- 消費電力(W)
- 65 (電源『待機』時 0.4. 機能動作時 10)
- 端子
- HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:2(eARC/ARC)、HDMI(R)2.1規格対応機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子(通常録画専用):1(USB3.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(AV周辺機器専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、ヘッドホン端子:1
- 画面サイズ
- 幅69.8×高さ39.3/対角80.1 cm
- 画素数
- (水平×垂直)1920×1080
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 58
- 省エネ基準達成率(%)
- 125 (2026年度基準)
- グリーン購入法
- 適合
- パネル
- フルHD液晶パネル
- チューナー数
- 地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
- 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
- 72.4×45.7×18.6(スタンド付き)
- 内容量
- 1台
テレビ の新着商品
カテゴリ




















