4K液晶テレビ 85V型 MiniLED フラグシップモデル 2025年モデル

4K液晶テレビ 85V型 MiniLED フラグシップモデル 2025年モデル - REGZA
付属品
単四形乾電池:○(2本)、レグザリモコン:○(CT-90506)、転倒防止バンド等:転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本
仕様
●かんたん録画:おまかせ録画:○、番組ガイド:○、簡単連ドラ予約:○、レグザボイス(リモコン):○レグザAIボイスナビゲーター、USBハードディスク録画:4Kダブルチューナーウラ録、BSも地デジも3チューナーW録●ゲーム・快適・便利:ゲーム機能:瞬速ゲームモード、ゲームセレクト:○(スタンダード、ロールプレイング、シューティング、レトロゲーム)、映像遅延時間短縮: 約0.83msec、4K/120Hz入力対応:○(ゲームモード 144Hz VRR対応)、VRR(バリアブル・リフレッシュ・レート)対応:○、オートゲームアジャスト:○、ALLM設定:○、1080p 120Hz、2560×1440 60Hz入力対応:○(1080p 144Hz入力対応)、超解像処理:○、ゲームスムーズモード:○、AMD FreeSync(TM) Premium対応:○、4K写真:○、無線LAN内蔵:○ Wi-Fi6(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)、その他 快適・便利な機能:オンタイマー/オフタイマー / スリープタイマー、節電モード●タイムシフトマシン:タイムシフトマシン [過去番組表]:○、始めにジャンプ:○、まるごとチャンネル:○、タイムシフトマシン録画時間が選べる:○●ネット動画・ネットで連携:ネット動画:○、スクリーンミラーリング:○、AirPlay 2:○、番組こねくと:○、レグザリンク・ダビング:○、レグザリンク・シェア(DTCP-IP):○、レグザリンク・コントローラ:○、タイムシフトリンク:○、スマートスピーカー連携:○、Vポイントが貯まる:○●レグザセンシング:ミリ波レーダー高画質:○、ミリ波レーダー高音質:○、ミリ波レーダー省エネ(離席時省エネモード):○、スマートちょっとタイム:○●快適に見る:マルチウインドウ:○ ダブルウインドウ/まるごとチャンネル、ざんまいスマートアクセス:○(ボイス機能)、シーン/出演者:○、レグザAI快適リスニング:○、みるコレ:みるコレ パック、みるコレのAIレコメンド、便利なリスト:録画リスト/おすすめ番組/録画番組、レグザナビ:○、レグザボイス(リモコン):○レグザAIボイスナビゲーター、マジックチャプター:○、親切ヘッドホン:○、便利な再生機能:コマ送り/スロー再生、追っかけ再生、レジューム再生、早見早聞、メディアプレーヤー:○●快適設計:ファンレス静音設計:○、色温度センサー:○、明るさセンサー:○●省エネ性マーク:目標年度2026年度●高画質:映像処理エンジン:レグザエンジンZRα、超解像技術:AI超解像PRO/AIナチュラル フォーカス テクノロジーPRO(AI構図推定)、美肌高画質:ナチュラルフェイストーンPRO、AI高画質: AIシーン高画質PRO (ネット動画・地デジ放送・HDMI入力映像)、ネット動画高画質:ネット動画ビューティPRO、ネット動画バンディングスムーサーPRO(地デジ放送・HDMI入力映像にも対応)、AIコンテンツ判別、アニメ高画質:アニメビューティPRO、地デジ高画質:地デジAIビューティPRO、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーPRO、ブルーライト制御:○、パネル:新開発 高輝度 ファインMini LED液晶、高コントラスト:リアルブラックエリアコントロールPRO、広視野角:広視野角ワイドアングルシート、低反射:低反射 ARコート、広色域復元:3次元カラーリマスターPRO、カラーイメージコントロール:64色軸リッチカラーイメージコントロール、倍速対応:○120Hz倍速(ゲームモード 144Hz VRR対応)、HDR高画質:AI HDRオプティマイザーPRO、HDR復元PRO、HDRリアライザーPRO、HDR信号対応:HDR 10+ ADAPTIVE、Dolby VISION IQ、HDR 10、HLG HDR、HDR対応:○、クラウドAI高画質テクノロジー:○、ローカルコントラスト復元:○、3段階超解像:○、絵柄構造適応型MPEG-NR:○、4段再構成型超解像:○、絵柄解析 再構成型超解像:○、マルチアングル自己合同性超解像:○、プロユース映像設定機能:○、クラウドAI高画質連携:○●高音質:【サウンドシステム/イコライザー】重低音立体音響システム ZIS、レグザイマーシブサウンド360 PRO、マルチスピーカークオリティーマネージメント、【Dolby Atmos】○(5.1.2ch対応)、【オーディオキャリブレーション】○、【クリア音声】○、【おまかせAIサウンド】○、【Bluetooth対応】○、【レグザサウンドプロセスVIR】○、【レグザサウンドリマスター】○、【VIRイコライザー】○、【高遮断クロスオーバーフィルター】○、【音声実用最大出力(JEITA)】合計 150W(同時駆動)[2wayメインスピーカー (15W+15W+15W+15W)、2wayサイドスピーカー(10W+10W)、トップスピーカー(10W+10W)、センタースピーカー(15W+15W)、ウーファー(20W)]、【スピーカー(個数)】2wayメインスピーカー (フルレンジ 2個、ツィーター 2個)、2wayサイドスピーカー (フルレンジ 2個、ツィーター 2個)、トップスピーカー 2個、センタースピーカー 2個、ウーファー 1個、合計 13個
質量(kg)
57.0/49.9(スタンド含む/本体のみ)
消費電力(W)
487 (電源「待機」時 0.4、機能動作時 24)
端子
HDMI(R)入力端子:4(eARC/ARC)、HDMI(R)4K入力対応(18Gbps以下):3840×2160:60p/30p/24p、HDMI(R)2.1規格対応機能:4K144p、4K120p、VRR、eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子(タイムシフトマシン録画専用):2(タイムシフトマシン録画:1、増設:1)、(USB3.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(通常録画専用):1(USB3.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、USB端子(AV周辺機器専用):1(USB2.0、定格出力:DC 5V 900mA MAX)、ヘッドホン端子:1
画面サイズ
幅187.2×高さ105.3/対角214.8 cm
画素数
(水平×垂直)3840×2160 [4Kパネル]
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
199
省エネ基準達成率(%)
103 (2026年度基準)
グリーン購入法
適合
パネル
4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)
チューナー数
4K衛星放送:2、地上デジタル:9、BS・110度CSデジタル:3
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
189.4×114.9×40.0(スタンド付き)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980659185Z970R
オープン
¥749,800
¥824,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする