法人向けレグザ 4K液晶レグザ55V型 新4K衛星放送・地上・BS・110度CSデジタル液晶テレビ

法人向けレグザ 4K液晶レグザ55V型 新4K衛星放送・地上・BS・110度CSデジタル液晶テレビ - REGZA
付属品
単四形乾電池:○(2本)、レグザリモコン:○ (CT-90508)、転倒防止バンド等:転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本
仕様
●かんたん録画:おまかせ録画:○、番組ガイド:○、簡単連ドラ予約:○、レグザボイス(リモコン):○、USBハードディスク録画:4Kダブルチューナーウラ録、BSも地デジもダブルチューナーウラ録●ゲーム・快適・便利:ゲーム機能:瞬速ゲームモード、映像遅延時間短縮:○、オートゲームアジャスト:○、ALLM設定:○、電源供給対応USB端子(2.0):○(USB2.0最大電流0.9A)、4K写真:○、無線LAN内蔵:○、その他 快適・便利な機能:オンタイマー / オフタイマー / スリープタイマー、節電モード、高速レグザ番組表:○(4K解像度対応)●ネット動画・ネットで連携:ネット動画:○、スクリーンミラーリング:○、AirPlay 2:○、レグザリンク・ダビング:○、レグザリンク・シェア(DTCP-IP):○、レグザリンク・コントローラ:○、タイムシフトリンク:○、スマートスピーカー連携:○、Vポイントが貯まる:○●定格動作時(リモコン待機時/機能動作時):132W(0.3W/12W)●快適に見る:タイムシフトマシン [過去番組表] :タイムシフトリンク○、始めにジャンプ:タイムシフトリンク○、みるコレ:みるコレ パック、みるコレのAIレコメンド:みるコレのAIレコメンド、シーン/出演者:○、便利なリスト:録画リスト/おすすめ番組/録画番組、レグザナビ:○、マジックチャプター:○、親切ヘッドホン:○、便利な再生機能:コマ送り/スロー再生、追っかけ再生、レジューム再生、早見早聞、メディアプレーヤー:○●快適設計:ファンレス静音設計:○、明るさセンサー:○●高画質:【映像処理エンジン】レグザエンジンZR (2023年新エンジン)、【ネット動画高画質】ネット動画ビューティ、【地デジ高画質】地デジビューティ、【自動映像調整機能】おまかせオートピクチャー、【パネルモジュール】全面直下型LEDパネルモジュール、【HDR高画質】HDRオプティマイザー、HDR復元、HDRリアライザー、【HDR信号対応】HDR10、HLG HDR、Dolby Vision、HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、【HDR対応】○●高音質:【サウンドシステム/イコライザー】レグザパワーオーディオシステム、【オーディオキャリブレーション】○、【クリア音声】○、【おまかせAIサウンド】○、【Bluetooth対応】○、【レグザサウンドプロセスVIR】○、【レグザサウンドリマスター】○、【VIRイコライザー】○、【音声実用最大出力(JEITA)】20W(同時駆動)、メインスピーカー(10W+10W)、【スピーカー(個数)】メインスピーカー:2個
質量(kg)
10.0/9.8(スタンド含む/本体のみ)
保証期間
1年間
設置方法
横置きのみ
使用環境条件
温度:0~35℃、湿度:20~80%(結露のないこと)
端子
HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]:3(eARC/ARC)、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応):3840×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子:1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、USB端子:2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子:1
画面サイズ
幅120.8×高さ68.0/対角138.7 cm
画素数
(水平×垂直)3840×2160 [4Kパネル]
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
114
省エネ基準達成率(%)
107
グリーン購入法
適合
パネル
4K液晶パネル
稼働時間(時間)
連続稼働:1日当たり8
チューナー数
4K衛星放送:2、地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)
123.3×75.7×27.3(スタンド付き)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980667055C350R
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする