充電式バリカン雑草クリーナー用替刃

充電式バリカン雑草クリーナー用替刃 - ムサシ充電式バリカン雑草クリーナー用替刃 - ムサシ充電式バリカン雑草クリーナー用替刃 - ムサシ充電式バリカン雑草クリーナー用替刃 - ムサシ
用途
「充電式バリカン雑草クリーナー FW-1000」の替刃
付属品
グリス
仕様
足元安全ガード付き
寸法(mm)
90×385×25
色
シルバー/グレー
質量(g)
550
交換目安
1年半から2年 ※1年に8回(1回あたり1時間)の刈り込みをする場合
刈込み幅(mm)
350
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79818351T-80
¥9,500
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする