T-80 充電式バリカン雑草クリーナー用替刃 ムサシ 79818351

T-80 充電式バリカン雑草クリーナー用替刃 ムサシ 79818351
T-80 充電式バリカン雑草クリーナー用替刃 ムサシ 79818351
T-80 充電式バリカン雑草クリーナー用替刃 ムサシ 79818351
T-80 充電式バリカン雑草クリーナー用替刃 ムサシ 79818351

充電式バリカン雑草クリーナー用替刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79818351
品番
T-80
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
用途
「充電式バリカン雑草クリーナー FW-1000」の替刃
付属品
グリス
仕様
足元安全ガード付き
寸法(mm)
90×385×25
色
シルバー/グレー
質量(g)
550
交換目安
1年半から2年 ※1年に8回(1回あたり1時間)の刈り込みをする場合
刈込み幅(mm)
350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする