曜日別特売

充電式大枝カッター用替刃

充電式大枝カッター用替刃 - ムサシ充電式大枝カッター用替刃 - ムサシ充電式大枝カッター用替刃 - ムサシ
用途
「充電式大枝カッター BCT-1000」の替刃
シルバー/メタリックブルー
サイズ
【チェーン刃】(長さ)4インチ / (ピッチ)1/4インチ / (ドライブリンク数)27 / (ゲージ幅)0.043インチ(1.1mm)
質量(g)
40
直径(mm)
【ヤスリ】3(1/8インチ)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79818335CS-95
3,800
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする