ムサシ
充電式大枝カッター用替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79818335
品番
CS-95
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
「充電式大枝カッター BCT-1000」の替刃
色
シルバー/メタリックブルー
サイズ
【チェーン刃】(長さ)4インチ / (ピッチ)1/4インチ / (ドライブリンク数)27 / (ゲージ幅)0.043インチ(1.1mm)
質量(g)
40
直径(mm)
【ヤスリ】3(1/8インチ)