曜日別特売

日本製ペンダントライト 柚 yuu ホワイトフォール

日本製ペンダントライト 柚 yuu ホワイトフォール - 新洋電気日本製ペンダントライト 柚 yuu ホワイトフォール - 新洋電気日本製ペンダントライト 柚 yuu ホワイトフォール - 新洋電気日本製ペンダントライト 柚 yuu ホワイトフォール - 新洋電気日本製ペンダントライト 柚 yuu ホワイトフォール - 新洋電気日本製ペンダントライト 柚 yuu ホワイトフォール - 新洋電気日本製ペンダントライト 柚 yuu ホワイトフォール - 新洋電気

ステンドグラスのような、モダンとレトロを感じさせるデザイン。外枠を太く、内側の格子を細くし、コントラストをつけています。小ぶりで個性豊かなシェードは各灯具に組み合わせ自在、居心地の良い統一感のある空間を演出します。
国産材を使用し国内の木工職人によりパーツ・シェード製作を、灯具部分も国内での手作業で製作した、完全国内生産の木工照明器具です。無塗装仕上げの枠は経年劣化による木の色もお愉しみいただけます。
和紙部分は樹脂で特殊ラミネートした強化和紙ワーロン(R)を使っていますので熱や湿気にも強く、より長くお使いいただけます。

材質
枠:国産檜、ワーロン(ホワイトフォール) ソケット:金属BSメッキ コード:撚線コード(金茶) フレンジカバー(白)
全長(mm)
775
スイッチ
壁スイッチ
電源
引き掛けシーリング
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
180×175
口金
E17
コード長さ(mm)
600
電球
白熱電球 60W×1個(LED使用可能)
内容量
1台
注意
※シェードは自然の材を使用した手作りのため、色・木目が写真と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823086AP878
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする