VESA規格変換付モニター
工事不要でモニターの設置位置を上下左右に動かせるVESA規格変換付モニター位置調整ブラケットです。 モニターやテレビの買い替え時にモニター取付位置(VESA規格穴)が異なる場合に工事不要で最適な位置に調整できます。 モニター側のVESA規格穴に取り付けることでモニター取付位置(VESA規格穴)を工事不要で上下左右(20mm刻み)で動かすことができます。 壁掛けテレビ/モニター等の容易に位置を動かすことができない場合に最適です。 VESA規格400mmの場合は最大320mm/VESA規格300mmの場合は最大420mm/VESA規格200mmの場合は最大520mmの位置調整が可能です。 モニター側の対応VESA規格は200mm/300mm/400mm/500mmに対応しています。
モニターへの取付ネジはM6×12mmとM8×12mmを付属しています。 VESA規格の変換はVESA規格の100mm/200mm/300mm/400mmに変換が可能です。
変換後のネジ規格はM6になり、
片側のVESA規格は取付側モニターのVESA規格になります。 耐荷重は取付側(壁掛け金具やスタンド、アーム等)に依存します。 取付側の耐荷重内でご使用下さい。
モニター位置を変更することでスタンド側や取付面に通常より負荷が掛かる場合が御座いますので設置状態をご確認頂き、自己責任にて取付を行って下さい。
- 付属品
- 取付ネジ一式/取扱説明書
- 仕様
- 処理:黒色塗装
- 材質
- 鉄(板厚:2.0mm)
- 寸法(mm)
- 幅545×奥行30×厚さ16※片側
- 耐荷重
- 取付側に依存します。※取付側の耐荷重をご確認下さい。
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 100型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V100U-M+自立スタンドJN-55110-JRCセットJAPANNEXT税込¥956,780¥869,800
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥73,678¥66,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥61,578¥55,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 40型/1920×1080/HDMI×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V40TFHD-U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥64,878¥58,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥92,378¥83,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥80,278¥72,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-3275-JRSAセットJAPANNEXT税込¥83,578¥75,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 50型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V50U2-M+自立スタンドJN-DS3265-CAセットJAPANNEXT税込¥86,878¥78,980
【スタンドセット】液晶ディスプレイ 55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証/JN-V55U-M+自立スタンドJN-3275-90JRFセットJAPANNEXT税込¥106,678¥96,980カテゴリ























