卓上水コンロ
LOGOSの「水冷式炭焼きコンロ」は、卓上で使えるコンパクトサイズながら、炭火ならではの香ばしい本格的な炭火焼きを楽しめるグリルです。
水の断熱効果でテーブルへの熱をしっかり抑え、ベランダやキャンプなど様々なシーンで安心して使用可能。
推奨燃料の「ミニラウンドストーブ」を1個セットするだけで、手軽に炭火グリル料理が楽しめます。
- 用途
- 本格炭火焼きをもっと気軽に!卓上でも楽しめる水冷式コンロ。
- 付属品
- 焼網
- 質量(g)
- 総質量(約)670
- 直径(Φcm)
- [焼網](約)17
- 直径×高さ(cm)
- [本体](約)17.5×14
- 主材質
- ステンレス、スチール
- 水量(L)
- (約)1
- 内容量
- 1台
注意
※製品によって多少デザインパターンが異なります。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
バーベキューコンロ/グリル の新着商品
カテゴリ




























