曜日別特売
81062011 卓上水コンロ ロゴス 79808009

81062011 卓上水コンロ ロゴス 79808009
81062011 卓上水コンロ ロゴス 79808009
81062011 卓上水コンロ ロゴス 79808009
81062011 卓上水コンロ ロゴス 79808009
81062011 卓上水コンロ ロゴス 79808009
81062011 卓上水コンロ ロゴス 79808009
81062011 卓上水コンロ ロゴス 79808009

卓上水コンロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79808009
品番
81062011
販売価格(税込)¥4,981
販売価格(税別)
¥4,528

LOGOSの「水冷式炭焼きコンロ」は、卓上で使えるコンパクトサイズながら、炭火ならではの香ばしい本格的な炭火焼きを楽しめるグリルです。
水の断熱効果でテーブルへの熱をしっかり抑え、ベランダやキャンプなど様々なシーンで安心して使用可能。
推奨燃料の「ミニラウンドストーブ」を1個セットするだけで、手軽に炭火グリル料理が楽しめます。

用途
本格炭火焼きをもっと気軽に!卓上でも楽しめる水冷式コンロ。
付属品
焼網
質量(g)
総質量(約)670
直径(Φcm)
[焼網](約)17
直径×高さ(cm)
[本体](約)17.5×14
主材質
ステンレス、スチール
水量(L)
(約)1
注意
※製品によって多少デザインパターンが異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする