曜日別特売

笹スタンド 注水式

笹スタンド 注水式 - タカ印(ササガワ)笹スタンド 注水式 - タカ印(ササガワ)笹スタンド 注水式 - タカ印(ササガワ)笹スタンド 注水式 - タカ印(ササガワ)笹スタンド 注水式 - タカ印(ササガワ)笹スタンド 注水式 - タカ印(ササガワ)

笹ツリー(バンブーツリー)専用の固定スタンドです。直径16mm以下の笹を固定することができます。
注水式なので水を入れていないときは軽く持ち運びができ、使用する際は水を入れます。水を入れることで笹がぐらつかず安定して飾ることができます。

用途
活気あるお店づくり・イベント・学校行事などの装飾に最適です。
材質
ポリエチレン樹脂他
質量(kg)
約1(満水時:約12)
タンク容量(L)
11
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
組立時-260×350×350
適合サイズ
笹サイズ:直径16mm以下
入数
1台箱入
内容量
1台
注意
※火の周辺ではご使用いただけません。笹スタンドは、安定性に配慮し販売しております商品ではありますが、小さなお子様がいるイベントでは、設置以降、笹を引っ張るなどの危険な行為がないよう十分ご配慮ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7980738846-7982
¥6,800
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする