曜日別特売
46-7982 笹スタンド 注水式 タカ印(ササガワ) 79807388

46-7982 笹スタンド 注水式 タカ印(ササガワ) 79807388
46-7982 笹スタンド 注水式 タカ印(ササガワ) 79807388
46-7982 笹スタンド 注水式 タカ印(ササガワ) 79807388
46-7982 笹スタンド 注水式 タカ印(ササガワ) 79807388
46-7982 笹スタンド 注水式 タカ印(ササガワ) 79807388
46-7982 笹スタンド 注水式 タカ印(ササガワ) 79807388

笹スタンド 注水式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79807388
品番
46-7982
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

笹ツリー(バンブーツリー)専用の固定スタンドです。直径16mm以下の笹を固定することができます。
注水式なので水を入れていないときは軽く持ち運びができ、使用する際は水を入れます。水を入れることで笹がぐらつかず安定して飾ることができます。

用途
活気あるお店づくり・イベント・学校行事などの装飾に最適です。
材質
ポリエチレン樹脂他
質量(kg)
約1(満水時:約12)
タンク容量(L)
11
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
組立時-260×350×350
適合サイズ
笹サイズ:直径16mm以下
入数
1台箱入
注意
※火の周辺ではご使用いただけません。笹スタンドは、安定性に配慮し販売しております商品ではありますが、小さなお子様がいるイベントでは、設置以降、笹を引っ張るなどの危険な行為がないよう十分ご配慮ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夏季」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする