アクセサリーシューカバー ASC-03

アクセサリーシューカバー ASC-03 - Nikon(ニコン)アクセサリーシューカバー ASC-03 - Nikon(ニコン)

大切なカメラのアクセサリーシューを保護を兼ねてドレスアップ。メタルブラックでボーダーデザインのステンレス製アクセサリーシューカバーです。

対応製品
【一眼レフカメラ】D6、D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、Df、D850、D810、D810A、D800/D800E、D780、D750、D700、D610、D600、D500、D300S、D300、D90、D80、D60、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3500、D3400、D3300、D3200、D3100、D3000、F6、FM10、【ミラーレスカメラ】Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5II、Z5、Zf、Z50II、Z50、Z30、Zfc、【コンパクトデジタルカメラ】COOLPIX A、COOLPIX P7800、COOLPIX P7000、COOLPIX P6000、COOLPIX P1100、COOLPIX P1000、COOLPIX P950
色
メタルブラック
質量(g)
約7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約21×19.7×4.75
素材
ステンレス
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79821117ASC-03 メタルブラック
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする