トライポッドグリップ HG-1000TBR
【グリップ&三脚&リモコンの3Wayで静止画でも動画でも活躍】
片手で撮影する時に、カメラを安定させることができるグリップスタイル。カメラ台は縦方向に傾斜させることができるので、自分撮りにも便利です。常に利き手でグリップを握り、ストレスなくAFやズーム、レリーズ操作をすることができます。グリップ部を開き小型三脚としての使用も。同梱のワイヤレスリモートコントローラー「BR-E2」を取り外すことで、離れた場所からのAFの調整やリモート撮影ができます。カメラ台座の角度を調整し、縦位置でセットすれば、SNS用に最適な縦位置動画の撮影も可能。
【ワイヤレスリモートコントローラー BR-E2が付属】
Bluetoothリモートコントローラー BR-E2が付属しており、トライポッドグリップから取り外して使用することができます。接続したカメラのAF操作やレリーズに加えて、ズーム操作に対応したカメラならレバーによるズームもワイヤレスで操作できます。またリモコンファンクションボタンに、よく使用する操作や設定を割り当てることで、カメラに触れずに片手で簡単に素早く操作可能です。
- 内容量
- 1個
注意
※カメラの機種によって、一部機能が使用できない場合があります。総重量1kgを超えるカメラ(撮影レンズなどを含む)の装着は撮影時や三脚時に不安定になるので推奨できません。マイクアタッチメントは付属しません。カメラアクセサリ の新着商品
カテゴリ