スマートフォン用 Type-C対応 イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 VELVET」 ブラック

スマートフォン用 Type-C対応 イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 VELVET」 ブラック - LEPLUS NEXTスマートフォン用 Type-C対応 イヤフォン(ボリューム/マイク付)「極の音域 VELVET」 ブラック - LEPLUS NEXT

変換アダプタなしで端末に直接挿して聴けるUSB Type-Cイヤホン/軽やかな装着感のインナーイヤー型/ソフトなつけ心地で環境音も聞こえる/通話・再生・停止などが可能なマイク付リモコン搭載(機種やバージョンによって非対応の場合あり)/DAC内蔵で幅広い機種に対応

材質
アルミニウム合金+ABS+TPE
色
ブラック
質量(g)
14(本体)/37.2(パッケージ込)
コード長さ(m)
1.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1.2m(コード長)/W80xH140xD20mm(パッケージ込)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79821178LN-TCEP04BK-SK
¥1,527
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
79821205LN-TCEP04BK
¥1,800
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする