インナーイヤーヘッドホン
新開発のフィッティングサポーターとイヤーハンガーによる激しいパフォーマンスでも外れない抜群の装着安定性と、汗の浸入を防ぎ断線リスクを抑えた高耐久構造に加え、5mm小型ドライバーが届ける広帯域で正確な音質と高遮音性、さらに暗いステージでも左右を即座に判別できるスケルトンデザインを兼ね備え、ステージ上の演者から本格派リスナーまでを魅了するソニーのプロ仕様インイヤーモニターです。
- 付属品
- クリップ、キャリングポーチ、ノイズアイソレーションイヤーピース(XS/S/M/L)、フィッティングサポーター(XS/S/M/L/XL)、ヘッドホンケーブル(約1.6m)
- 型式
- 密閉ダイナミック
- 質量(g)
- 約6.9 (ケーブル含まず)
- コード長さ(m)
- 約1.6 着脱式
- 感度
- 103 dB/mW
- 再生周波数帯域(Hz)
- 10 - 40,000(JEITA) 2
- インピーダンス(Ω)
- 16 (1kHzにて)
- ドライバーユニット(Φmm)
- 5
- 最大入力(mW)
- 500(IEC) 1
- 内容量
- 1個
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ




























