曜日別特売

衣類乾燥機能付サーキュレータードライウォームエアー 衣類乾燥 サーキュレーター 扇風機 温風 冷風 部屋干し 乾燥機 コンパクト 小型 リモコン 首振り 空気循環 タイマー 送風 暖房補助 洗濯物乾燥 オールシーズン

衣類乾燥機能付サーキュレータードライウォームエアー 衣類乾燥 サーキュレーター 扇風機 温風 冷風 部屋干し 乾燥機 コンパクト 小型 リモコン 首振り 空気循環 タイマー 送風 暖房補助 洗濯物乾燥 オールシーズン - ディーエーピーネットワーク衣類乾燥機能付サーキュレータードライウォームエアー 衣類乾燥 サーキュレーター 扇風機 温風 冷風 部屋干し 乾燥機 コンパクト 小型 リモコン 首振り 空気循環 タイマー 送風 暖房補助 洗濯物乾燥 オールシーズン - ディーエーピーネットワーク衣類乾燥機能付サーキュレータードライウォームエアー 衣類乾燥 サーキュレーター 扇風機 温風 冷風 部屋干し 乾燥機 コンパクト 小型 リモコン 首振り 空気循環 タイマー 送風 暖房補助 洗濯物乾燥 オールシーズン - ディーエーピーネットワーク衣類乾燥機能付サーキュレータードライウォームエアー 衣類乾燥 サーキュレーター 扇風機 温風 冷風 部屋干し 乾燥機 コンパクト 小型 リモコン 首振り 空気循環 タイマー 送風 暖房補助 洗濯物乾燥 オールシーズン - ディーエーピーネットワーク衣類乾燥機能付サーキュレータードライウォームエアー 衣類乾燥 サーキュレーター 扇風機 温風 冷風 部屋干し 乾燥機 コンパクト 小型 リモコン 首振り 空気循環 タイマー 送風 暖房補助 洗濯物乾燥 オールシーズン - ディーエーピーネットワーク衣類乾燥機能付サーキュレータードライウォームエアー 衣類乾燥 サーキュレーター 扇風機 温風 冷風 部屋干し 乾燥機 コンパクト 小型 リモコン 首振り 空気循環 タイマー 送風 暖房補助 洗濯物乾燥 オールシーズン - ディーエーピーネットワーク衣類乾燥機能付サーキュレータードライウォームエアー 衣類乾燥 サーキュレーター 扇風機 温風 冷風 部屋干し 乾燥機 コンパクト 小型 リモコン 首振り 空気循環 タイマー 送風 暖房補助 洗濯物乾燥 オールシーズン - ディーエーピーネットワーク

送風と温風の1台2役で一年中使える衣類乾燥機能付きサーキュレーターです。コンパクトながらパワフルに空気を循環し、部屋干しの乾燥効率を向上。自動左右首振りと上下角度調整で広範囲に風を届けます。リモコン付きで操作も簡単、タイマー機能搭載で使い勝手も抜群です。

用途
部屋干しの衣類乾燥や室内の空気循環、冷暖房効率の向上や季節を問わない快適な空間づくりに。
質量(g)
1.45
サイズ(cm)
約20×20×30
消費電力(W)
(高熱モード)1200、(低熱モード)600、(冷風モード)20
電源
(本体)AC100V、(リモコン)単四電池×2
モード
冷風、温風(低・高)
タイマー
1~12時間
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79823689DL-YU579
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1¥900/税込¥990
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする