専用充電池
ヘッドライト(LY-FOM4・LY-217R・HV-1000R)の専用バッテリー(Type-C端子)
予備充電池にも最適。複数持ちで電池切れの心配不要。
専用リチウムイオン充電池 3.7V 4,700mAh 17.39Wh(バッテリー一帯式)
- 適合機種
- LY-FOM4、LY-217R、HV-1000R
- 本体質量(g)
- 131
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 103.6×39.2×40.5
- 充電時間(時間)
- 7
- 充放電回数(回)
- 300(MAX80%になるまで)
- 内容量
- 1個
注意
※ヘッドライトは付属しておりません。ヘッドライト の新着商品
カテゴリ
















![COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品] COB LED へッドライト作業灯(充電式) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07097531-261109-04.jpg)







