LY-21SB2 専用充電池 GENTOS 79828327

LY-21SB2 専用充電池 GENTOS 79828327
LY-21SB2 専用充電池 GENTOS 79828327
LY-21SB2 専用充電池 GENTOS 79828327

専用充電池LY-21SB2

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
79828327
品番
LY-21SB2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

ヘッドライト(LY-FOM4・LY-217R・HV-1000R)の専用バッテリー(Type-C端子)
予備充電池にも最適。複数持ちで電池切れの心配不要。
専用リチウムイオン充電池 3.7V 4,700mAh 17.39Wh(バッテリー一帯式)

適合機種
LY-FOM4、LY-217R、HV-1000R
本体質量(g)
131
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
103.6×39.2×40.5
充電時間(時間)
7
充放電回数(回)
300(MAX80%になるまで)
注意
※ヘッドライトは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする