曜日別特売

トイデジタルカメラ

トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)トイデジタルカメラ - Kenko(ケンコートキナー)

「PieniⅡ」はクラシックカメラ風デザインがかわいい、超小型のトイデジタルカメラ。いつも持ち歩きたくなるような小ささで、携帯に便利なネックストラップが付属します。
写真だけでなく、音声付きの動画、音声のみもとれます。
撮影をしない時はインテリアとしてお部屋に飾っておきたくなるデザインです。

その他
●内蔵メモリー:ユーザー使用可能領域はありません●入出力ポート:USB 2.0
セット内容
カメラ本体、ストラップ、USBケーブル(Type-A to miniUSB)、取扱説明書
質量(g)
18(microSDカード、付属品除く)
電源
内蔵リチウムイオン充電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×36×18
レンズ
f=3.2mm F2.8
有効画素数
131万画素
総画素数
131万画素
外部メモリー
micro SDカード(128MB~2GB)、micro SDHCカード(4GB~32GB)
撮影距離(m)
標準 : 0.3~∞
記録ファイル形式
静止画: JPEG 動画: MJPEG(AVI) 音声:MP3
静止画サイズ
1280×1024
動画サイズ
720×480(30fps)
イメージセンサー
1/10型 CMOS
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DSC-PIENI II LC 7982557079825570DSC-PIENI II LC
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
DSC-PIENI II NP 7982564979825649DSC-PIENI II NP
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする