防水・防塵・耐衝撃デジタルカメラ
水深5mまで対応するIP68の防塵・防水性能を備えた、約2100万画素コンパクトデジタルカメラ。水に濡れることを心配せずに、海などで撮影を楽しむことができます。
また、高さ1.5mの落下テストに耐える耐衝撃仕様。うっかり落としたり、ぶつけても安心です。
公共工事の電子納品に適したCALSモードを搭載。
自撮りに便利なリアカメラを採用。
- セット内容
- カメラ本体・リチウムイオン充電池・ストラップ・ USBケーブル(Type-A to Type-C)・取扱説明書
- 寸法(mm)
- 約112×67×34
- 質量(g)
- 約150(付属品、充電池を含まず)
- 電源
- リチウムイオンバッテリー NP-60
- レンズ
- (フロント) f=4.69 mm F1.8 (リア) f=3.66 mm F2.2
- 有効画素数
- (フロント) 約2100万画素 (リア) 約1300万画素
- ズーム
- デジタル8倍
- 焦点距離(mm)
- 35mmフィルム換算:(フロント) 27 (リア) 27
- ライト種類
- 内蔵ライト:LED
- 外部メモリー
- microSDHCメモリーカード(スピードクラス10):4~32GB(別売)、microSDXCメモリーカード(UHSスピードクラス1以上): 64~256GB(別売)
- 耐衝撃性能
- 高さ1.5m
- モード
- CALSモード:あり
- ホワイトバランス
- オート、昼光、曇り、蛍光灯、電球
- 撮影距離(m)
- (フロント) 0.18~∞ (リア) 0.5~1.2
- 記録ファイル形式
- 静止画:JPG 動画:MP4
- 液晶モニター
- 2.8型 IPS
- 露出補正
- ±3.0EV (1EVステップ)
- 動作温度(℃)
- 0~+40
- ISO感度設定
- オート、100、200、400、800、1600、3200、6400
- シャッタースピード
- 1/10 秒~1/2650秒
- 静止画サイズ
- (フロント) 21M、18M、15M、12M、8M、5M、2M、1M、(リア)21M(補間)、18M(補間)、15M(補間)、12M、8M、5M、2M、1M
- 動画サイズ
- (フロント)5120×2880(補間) 30fps、3840×2160 30fps、2688×1520 60fps、2688×1520 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps (リア)5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1520 60fps、2688×1520 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps
- 防水性
- IPX8(水深5m)
- ポート
- 入出力ポート:USB Type-C
- 手ブレ軽減機能
- 電子式
- イメージセンサー
- (フロント) 1/2.4型CMOS (リア) 1/3.2型CMOS
- 防塵機能
- IP6X
- 内容量
- 1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ

































