14.1インチ フルセグ搭載ポータブルDVDプレーヤー
テレビ録画やCDの録音も楽しめる多機能プレーヤー!!
軽量タイプで持ち運びもラクラク。寝室やキッチン・屋外等でもゆっくり楽しめるテレビ録画機能付きDVDプレーヤー。
室内・車内・屋外どこでも使える3電源方式:家庭用/車用/内蔵充電池
電子番組表表示(EPG)、地デジチューナー搭載
便利なリモコン付き、アンテナ付き
くるっと回してお好みの位置に!左右合計270度回転
大画面14.1インチ、テレビ視聴、テレビ録画
、DVD再生、フォト再生、CD録音/再生
これ1台でテレビもDVDもCDも楽しめます。ワンセグ受信もできるから災害時も安心!
市販のディスクの他、ご自身で録音したDVDやCDにも対応
SDカード/USBメモリ:デジカメやパソコンで取り込んだ画像・映像データの表示や録音も可能です。
ドライブに大活躍!付属の車載用ケースを使えば後部座席で視聴が可能。
大型テレビに繋いでDVDの映像を楽しめるAV出力端子搭載。
6ヶ月間保証書付き
- その他
- ●再生時間:約2時間●受信チャンネル:フルセグ(地上デジタル放送・ワンセグ放送対応) UHF13~62ch
- 材質
- ABS樹脂
- 質量(kg)
- ()1.53(充電バッテリーを含む)
- 色
- ブラック
- 消費電力(W)
- 18
- 定格電圧
- 100~240V(50/60Hz共用) DC12V1.5A
- 液晶パネル
- TFT液晶LEDバックライト16:9 解像度1366×768px
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 36×25.5×5.1
- 充電時間(時間)
- 5
- 内容量
- 1台
注意
※電波状況により受信できない場合があります。※DVDや動画データの規格により再生できない場合がございます。
AV家電 の新着商品
カテゴリ






























