a36591 14.1インチ フルセグ搭載ポータブルDVDプレーヤー ファミリー・ライフ 79828756

 

a36591 14.1インチ フルセグ搭載ポータブルDVDプレーヤー ファミリー・ライフ 79828756
a36591 14.1インチ フルセグ搭載ポータブルDVDプレーヤー ファミリー・ライフ 79828756
a36591 14.1インチ フルセグ搭載ポータブルDVDプレーヤー ファミリー・ライフ 79828756
a36591 14.1インチ フルセグ搭載ポータブルDVDプレーヤー ファミリー・ライフ 79828756

14.1インチ フルセグ搭載ポータブルDVDプレーヤーa36591

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79828756
品番
a36591
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

テレビ録画やCDの録音も楽しめる多機能プレーヤー!!
軽量タイプで持ち運びもラクラク。寝室やキッチン・屋外等でもゆっくり楽しめるテレビ録画機能付きDVDプレーヤー。
室内・車内・屋外どこでも使える3電源方式:家庭用/車用/内蔵充電池
電子番組表表示(EPG)、地デジチューナー搭載
便利なリモコン付き、アンテナ付き
くるっと回してお好みの位置に!左右合計270度回転
大画面14.1インチ、テレビ視聴、テレビ録画
、DVD再生、フォト再生、CD録音/再生
これ1台でテレビもDVDもCDも楽しめます。ワンセグ受信もできるから災害時も安心!
市販のディスクの他、ご自身で録音したDVDやCDにも対応
SDカード/USBメモリ:デジカメやパソコンで取り込んだ画像・映像データの表示や録音も可能です。
ドライブに大活躍!付属の車載用ケースを使えば後部座席で視聴が可能。
大型テレビに繋いでDVDの映像を楽しめるAV出力端子搭載。
6ヶ月間保証書付き

その他
●再生時間:約2時間●受信チャンネル:フルセグ(地上デジタル放送・ワンセグ放送対応) UHF13~62ch
材質
ABS樹脂
質量(kg)
()1.53(充電バッテリーを含む)
色
ブラック
消費電力(W)
18
定格電圧
100~240V(50/60Hz共用) DC12V1.5A
液晶パネル
TFT液晶LEDバックライト16:9 解像度1366×768px
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×25.5×5.1
充電時間(時間)
5
注意
※電波状況により受信できない場合があります。
※DVDや動画データの規格により再生できない場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする